Legrand - URA ONE speciális süllyesztőkeret, függőleges piktogram tartóval SN135091 - 661665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 250 mm
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135091
Gyártói cikkszám
661665
Gyártói típuskód
URA ONE 661665
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság:
90.5 mm
URA ONE speciális süllyesztőkeret, függőleges piktogram tartóval