Legrand - URA ONE vékony süllyesztőkeret álmennyezetbe és gipszkarton falba szereléshez, alumínium színű SX073002 - 661651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Hosszúság - 231.5 mm
Szélesség - 131.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970312358
Sonepar cikkszám
SX073002
Gyártói cikkszám
661651
Gyártói típuskód
URA 661651
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Hosszúság:
231.5 mm
Szélesség:
131.5 mm
Magasság:
41 mm
URA ONE vékony süllyesztőkeret álmennyezetbe és gipszkarton falba szereléshez, alumínium színű