Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - USB-s csatlakozódugó 1,5A - 5V, fehér SN009793 - 050680

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - USB-s csatlakozódugó 1,5A - 5V, fehér SN009793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 1500 mA

  • Üzemi feszültség - 220-250 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970010575

Sonepar cikkszám

SN009793

Gyártói cikkszám

050680

Gyártói típuskód

050680

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

1500 mA

Üzemi feszültség:

220-250 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

USB-s csatlakozódugó 1,5A - 5V, fehér