Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - USB töltőaljzat 5V 1500mA fehér SN074475 - 753011

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - USB töltőaljzat 5V 1500mA  fehér SN074475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2400 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970509598

Sonepar cikkszám

SN074475

Gyártói cikkszám

753011

Gyártói típuskód

Valena Life 753011

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2400 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9003

Készülék szélessége:

73.2 mm

Készülék magassága:

73.2 mm

Készülék mélysége:

55 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

USB töltőaljzat 5V 1500mA fehér