Nem visszaküldhető

Legrand - Üzemóra számláló 230V 50Hz 2mod IP2X G66740 - 004694

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Üzemóra számláló 230V 50Hz 2mod IP2X G66740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010957046941

Sonepar cikkszám

G66740

Gyártói cikkszám

004694

Gyártói típuskód

LEXIC 004694

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Szélesség:

35 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.99 h

Jelek száma:

7

Magasság:

83 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Védettség (IP):

IP2X

Üzemóra számláló 230V 50Hz 2mod