Legrand - Vakfedél alumínium GT31260 - 771378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 64 mm
Nyílás magassága - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713785
Sonepar cikkszám
GT31260
Gyártói cikkszám
771378
Gyártói típuskód
Galea Life 771378
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
64 mm
Nyílás magassága:
54 mm
Vakfedél alumínium