Legrand - Vakfedél alumínium SN007982 - 755182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Szín - szürke
Nyílás szélessége - 53 mm
Nyílás magassága - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970455505
Sonepar cikkszám
SN007982
Gyártói cikkszám
755182
Gyártói típuskód
Valena Life 755182
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Szín:
szürke
Nyílás szélessége:
53 mm
Nyílás magassága:
53 mm
Vakfedél alumínium