Legrand - Vakfedél alumínium színű SN068616 - 755187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Szín - szürke
Nyílás szélessége - 53 mm
Nyílás magassága - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970483119
Sonepar cikkszám
SN068616
Gyártói cikkszám
755187
Gyártói típuskód
Valena Allure 755187
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Szín:
szürke
Nyílás szélessége:
53 mm
Nyílás magassága:
53 mm
Vakfedél alumínium színű