Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vakfedél bézs színű SN070307 - 764645

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vakfedél bézs színű SN070307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 0 mm

  • Szín - egyéb

  • Nyílás szélessége - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070307

Gyártói cikkszám

764645

Gyártói típuskód

Niloé 764645

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

0 mm

Szín:

egyéb

Nyílás szélessége:

50 mm

Nyílás magassága:

50 mm

Vakfedél bézs színű