Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Vakfedél egyszerű elágazás létrehozásához SN057493 - 089635

MásolásMásolás
Legrand - Vakfedél egyszerű elágazás létrehozásához SN057493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Szélesség - 382 mm

  • Hosszúság - 382 mm

  • Anyagvastagság - 3 mm

  • Padlóápolás - száraz

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896355

Sonepar cikkszám

SN057493

Gyártói cikkszám

089635

Gyártói típuskód

089635

Szerelési nyílás:

négyzetes

Szélesség:

382 mm

Hosszúság:

382 mm

Anyagvastagság:

3 mm

Padlóápolás:

száraz

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Vakfedél egyszerű elágazás létrehozásához