Legrand - Vakfedél elefántcsont SN010639 - 755181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 53 mm
Nyílás magassága - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970455482
Sonepar cikkszám
SN010639
Gyártói cikkszám
755181
Gyártói típuskód
Valena Life 755181
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
53 mm
Nyílás magassága:
53 mm
Vakfedél elefántcsont