Legrand - Vakfedél elefántcsont színű SN015529 - 755186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 53 mm
Nyílás magassága - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015529
Gyártói cikkszám
755186
Gyártói típuskód
Valena Allure 755186
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
53 mm
Nyílás magassága:
53 mm
Vakfedél elefántcsont színű