Legrand - Vakfedél fehér SN006249 - 755180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Szín - fehér
Nyílás szélessége - 53 mm
Nyílás magassága - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970455468
Sonepar cikkszám
SN006249
Gyártói cikkszám
755180
Gyártói típuskód
Valena Life 755180
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Szín:
fehér
Nyílás szélessége:
53 mm
Nyílás magassága:
53 mm
Vakfedél fehér színű