Legrand - Vakfedél fehér színű SN015528 - 755185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Szín - fehér
Nyílás szélessége - 53 mm
Nyílás magassága - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015528
Gyártói cikkszám
755185
Gyártói típuskód
Valena Allure 755185
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Szín:
fehér
Nyílás szélessége:
53 mm
Nyílás magassága:
53 mm
Vakfedél fehér színű