Legrand - Vakfedél munkaállomáshoz fk IP20 fehér GT74584 - 782495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Szín - fehér
Nyílás szélessége - 64.5 mm
Nyílás magassága - 64.5 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067824955
Sonepar cikkszám
GT74584
Gyártói cikkszám
782495
Gyártói típuskód
Forix 782495
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Szín:
fehér
Nyílás szélessége:
64.5 mm
Nyílás magassága:
64.5 mm
Vakfedél munkaállomáshoz fk IP20 fehér