Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vakfedél süllyesztőperemmel, rögzítőkörömmel gyönf GT19390 - 771578

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vakfedél süllyesztőperemmel, rögzítőkörömmel gyönf GT19390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Nyílás átmérője - 0 mm

  • Szín - szürke

  • Nyílás szélessége - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067715789

Sonepar cikkszám

GT19390

Gyártói cikkszám

771578

Gyártói típuskód

Galea Life 771578

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyszögletű

Nyílás átmérője:

0 mm

Szín:

szürke

Nyílás szélessége:

64 mm

Nyílás magassága:

54 mm

Vakfedél süllyesztőperemmel, rögzítőkörömmel gyönf