Legrand - Válaszfal 2, 3 vagy 4 soros elosztószekrényhez. IP20 SX070253 - 401722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 420 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 74 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 74 mm
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970417503
Sonepar cikkszám
SX070253
Gyártói cikkszám
401722
Gyártói típuskód
401722
Szekrényszélességhez alkalmas:
420 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
74 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
74 mm
Szélesség:
420 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
150 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
9003
Magasságegységek száma (HE):
1
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem