Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena 3xRCA csatlakozóaljzat keret nélkül fehér burkolattal SN079367 - 770084

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena 3xRCA csatlakozóaljzat keret nélkül fehér burkolattal SN079367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - RCA/S-Video

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079367

Gyártói cikkszám

770084

Gyártói típuskód

Valena 770084

Felhasználás:

RCA/S-Video

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

3

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmezővel

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Valena 3xRCA csatlakozóaljzat keret nélkül fehér burkolattal