Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure 2P+F csatlakozóaljzat burkolat, csapfedeles, alumínium SX102625 - 754847

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure 2P+F csatlakozóaljzat burkolat, csapfedeles, alumínium SX102625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Szín - alumínium

  • Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970509109

Sonepar cikkszám

SX102625

Gyártói cikkszám

754847

Gyártói típuskód

754847

Kivitel:

központi lap

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Szín:

alumínium

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális bevonat:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

53.2 mm

Magasság:

53.2 mm

Mélység:

28 mm

Valena Allure 2P+F csatlakozóaljzat burkolat, csapfedeles, alumínium