Legrand - Valena Allure 2P+F csatlakozóaljzat ellenőrzőfényes burkolat, fekete SX102628 - 754858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970509185
Sonepar cikkszám
SX102628
Gyártói cikkszám
754858
Gyártói típuskód
754858
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
54.4 mm
Mélység:
20 mm