Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Valena Allure Állítható mozgásérzékelő burkolat, Gyöngyház SX073066 - 752281

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure Állítható mozgásérzékelő burkolat, Gyöngyház SX073066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - időzítő kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970477422

Sonepar cikkszám

SX073066

Gyártói cikkszám

752281

Gyártói típuskód

Valena Allure 752281

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

időzítő kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.9 mm

Magasság:

54.6 mm

Mélység:

17 mm

Valena Allure Állítható mozgásérzékelő burkolat, Gyöngyház