Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure burkolat multifunkciós vezérlőhöz, Fekete SX073240 - 755038

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure burkolat multifunkciós vezérlőhöz, Fekete SX073240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - háromrészes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970481818

Sonepar cikkszám

SX073240

Gyártói cikkszám

755038

Gyártói típuskód

Valena Allure 755038

Kivitel:

háromrészes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fekete

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.3 mm

Magasság:

53.1 mm

Mélység:

10.25 mm

Valena Allure burkolat multifunkciós vezérlőhöz, Fekete