Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure burkolat szimbólumokkal BUS/SCS kat. szám 067593 vezérlő mechanizmushoz, fehér SX073223 - 754945

MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure burkolat szimbólumokkal BUS/SCS kat. szám 067593 vezérlő mechanizmushoz, fehér SX073223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970570550

Sonepar cikkszám

SX073223

Gyártói cikkszám

754945

Gyártói típuskód

Valena Allure 754945

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Valena Allure burkolat szimbólumokkal BUS/SCS kat. szám 067593 vezérlő mechanizmushoz, fehér