Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure mozgásérzékelős kapcsoló burkolat elefántcsont SX073208 - 754904

MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure mozgásérzékelős kapcsoló burkolat elefántcsont SX073208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970570079

Sonepar cikkszám

SX073208

Gyártói cikkszám

754904

Gyártói típuskód

Valena Allure 754904

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Áttetsző:

Nem

Valena Allure mozgásérzékelős kapcsoló burkolat elefántcsont