Legrand - Valena Allure okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított érkezés / távozás forgatókönyvek indítására díszítőkerettel, elemmel és kétoldalú ragasztóval szállítva f SN174196 - 752886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 2
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971156333
Sonepar cikkszám
SN174196
Gyártói cikkszám
752886
Gyártói típuskód
Valena Allure Netatmo 752886
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
2
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Valena Allure okos forgatókönyv kapcsoló (távvezérlő) Home + Control alkalmazásban beállított érkezés / távozás forgatókönyvek indítására díszítőkerettel, elemmel és kétoldalú ragasztóval szállítva f