Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure Széles burkolat fj, ct, Fehér/Elefántcs./Alu SX073261 - 755115

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure Széles burkolat fj, ct, Fehér/Elefántcs./Alu SX073261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970482457

Sonepar cikkszám

SX073261

Gyártói cikkszám

755115

Gyártói típuskód

Valena Allure 755115

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

egyéb

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

53.5 mm

Mélység:

9.7 mm

Valena Allure Széles burkolat fj, ct, Fehér/Elefántcs./Alu