Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Allure Töltőaljzat Kettős USB C-típusú csatlakozóval, 5V–3A–15W, Túlfesz-védelem >1kW, Class II SELV, Elefántcsont SX073316 - 755346

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure Töltőaljzat Kettős USB C-típusú csatlakozóval, 5V–3A–15W, Túlfesz-védelem >1kW, Class II SELV, Elefántcsont SX073316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971253452

Sonepar cikkszám

SX073316

Gyártói cikkszám

755346

Gyártói típuskód

Valena Allure 755346

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

2

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

1013

Készülék szélessége:

75 mm

Készülék magassága:

75 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

43 mm

Teljesítményfelvétel:

0.064 W

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Valena Allure Töltőaljzat Kettős USB C-típusú csatlakozóval, 5V–3A–15W, Túlfesz-védelem >1kW, Class II SELV, Elefántcsont