Legrand - Valena Allure Töltőaljzat Kettős USB C-típusú + USB A-típusú csatlakozóval, 5V–3A–15W, Túlfesz-védelem >1kW, Class II SELV, Fehé SX073227 - 754965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971253377
Sonepar cikkszám
SX073227
Gyártói cikkszám
754965
Gyártói típuskód
Valena Allure 754965
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
1
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
75 mm
Készülék magassága:
75 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
43 mm
Teljesítményfelvétel:
0.066 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem