Legrand - Valena Allure USB elővezetékezett aljzat burkolat, Fehér SN092005 - 754755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - USB
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092005
Gyártói cikkszám
754755
Gyártói típuskód
Valena Allure 754755
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
USB
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.8 mm
Magasság:
54.6 mm
Mélység:
7.6 mm
Valena Allure USB elővezetékezett aljzat burkolat, Fehér