Nem visszaküldhető

Legrand - Valena Allure Ventilátor vezérlő (0-1-2-3 állású), burkolattal, Alumínium SX073270 - 755177

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure Ventilátor vezérlő (0-1-2-3 állású), burkolattal, Alumínium SX073270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - forgógomb

  • Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - egyéb

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970483010

Sonepar cikkszám

SX073270

Gyártói cikkszám

755177

Gyártói típuskód

Valena Allure 755177

Működtetés módja:

forgógomb

Kapcsolási mód:

kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

egyéb

Szín:

alumínium

Névleges áram:

20 A

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Valena Allure Ventilátor vezérlő (0-1-2-3 állású), burkolattal, Alumínium