Legrand - Valena Allure Vezeték nélküli töltőállomás USB A-típusú csatlakozóval, 2,4 A/ 12 W, 136,5 x 70 x 56,5 mm, lopásgátlóval, 50x80 m SX073260 - 755114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Üzemi feszültség - 220-250 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970865045
Sonepar cikkszám
SX073260
Gyártói cikkszám
755114
Gyártói típuskód
Valena Allure 755114
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Üzemi feszültség:
220-250 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7015
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
136 mm
Készülék mélysége:
88 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem
Valena Allure Vezeték nélküli töltőállomás USB A-típusú csatlakozóval, 2,4 A/ 12 W, 136,5 x 70 x 56,5 mm, lopásgátlóval, 50x80 m