Nem visszaküldhető

Legrand - Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont SN180419 - 752685

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont SN180419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hatótávolság - 185 m

  • Parancsok száma - 1

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971155633

Sonepar cikkszám

SN180419

Gyártói cikkszám

752685

Gyártói típuskód

752685

Hatótávolság:

185 m

Parancsok száma:

1

Kézi rádióadóval:

Igen

Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Rádiókódoló eszközzel:

Igen

Áramellátás:

elem

Billentyűzet-védőborítás:

Nem

Rádiófrekvencia:

2400 MHz

Gördülőkód-rendszer:

Igen

Kódhossz (Bit):

128

Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:

Igen

Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont