Legrand - Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli redőny/zsaluzia kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont SN180425 - 752691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 2
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971155756
Sonepar cikkszám
SN180425
Gyártói cikkszám
752691
Gyártói típuskód
752691
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
2
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli redőny/zsaluzia kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont