Nem visszaküldhető

Legrand - Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli távozás/érkezés szcenárió kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont SN180420 - 752686

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli távozás/érkezés szcenárió kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont SN180420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hatótávolság - 185 m

  • Parancsok száma - 2

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971155657

Sonepar cikkszám

SN180420

Gyártói cikkszám

752686

Gyártói típuskód

752686

Hatótávolság:

185 m

Parancsok száma:

2

Kézi rádióadóval:

Igen

Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Rádiókódoló eszközzel:

Igen

Áramellátás:

elem

Billentyűzet-védőborítás:

Nem

Rádiófrekvencia:

2400 MHz

Gördülőkód-rendszer:

Igen

Kódhossz (Bit):

128

Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:

Igen

Valena Allure with Netatmo okos vezeték nélküli távozás/érkezés szcenárió kapcsoló (elemes távvezérlő), falon kívüli, 1-es kerettel , elefántcsont