Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Valena HD15 csatlakozó, alumínium SN057497 - 770283

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena HD15 csatlakozó, alumínium SN057497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - D-Sub 15-pólusú

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067702833

Sonepar cikkszám

SN057497

Gyártói cikkszám

770283

Gyártói típuskód

Valena 770283

Felhasználás:

D-Sub 15-pólusú

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmezővel

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Valena HD15 csatlakozó, alumínium