Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Valena InMatic rádiós fényerőszabályzó (vezérlő) mechanizmus SN055439 - 752080

MásolásMásolás
Legrand - Valena InMatic rádiós fényerőszabályzó (vezérlő) mechanizmus SN055439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Terhelés fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - szürke

  • Névleges áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970567772

Sonepar cikkszám

SN055439

Gyártói cikkszám

752080

Gyártói típuskód

Valena InMatic 752080

Kivitel:

egyéb

Terhelés fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

szürke

Névleges áram:

0 A

Összeállítás:

alapelem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Használható IR-gombbal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

3 V

Frekvencia:

0-0 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

0-0 W

Rögzítés módja:

csavarral

Valena InMatic rádiós fényerőszabályzó (vezérlő) mechanizmus