Legrand - Valena InMatic rádiós két funkc kapcs (vezérlő) mechanizmus SN055441 - 752082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Terhelés fajtája - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Névleges áram - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970567819
Sonepar cikkszám
SN055441
Gyártói cikkszám
752082
Gyártói típuskód
Valena InMatic 752082
Kivitel:
egyéb
Terhelés fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Névleges áram:
0 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
3 V
Frekvencia:
0-0 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-0 W
Rögzítés módja:
csavarral