Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Valena InMatic RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat mechanizmus SX073147 - 753075

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena InMatic RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat mechanizmus SX073147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - RCA/S-Video

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970475121

Sonepar cikkszám

SX073147

Gyártói cikkszám

753075

Gyártói típuskód

Valena InMatic 753075

Felhasználás:

RCA/S-Video

Szerelési mód:

süllyesztett

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

3

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Valena InMatic RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat mechanizmus