Legrand - Valena Life Adapter speciális 2x2P+F kerethez, alumínium SX073170 - 754245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970541482
Sonepar cikkszám
SX073170
Gyártói cikkszám
754245
Gyártói típuskód
Valena Life 754245
Szín:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7040
Készülék szélessége:
114 mm
Készülék magassága:
157 mm
Készülék mélysége:
14 mm
Valena Life Adapter speciális 2x2P+F kerethez, alumínium