Legrand - Valena Life Adapter speciális 2x2P+F kerethez, elefántcsont SX073169 - 754235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - bézs
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970541451
Sonepar cikkszám
SX073169
Gyártói cikkszám
754235
Gyártói típuskód
Valena Life 754235
Szín:
bézs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
1013
Készülék szélessége:
114 mm
Készülék magassága:
157 mm
Készülék mélysége:
14 mm
Valena Life Adapter speciális 2x2P+F kerethez, elefántcsont