Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Life elektronikus hotelkártya-kapcsoló burkolat, fekete SX047347 - 755168

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Life elektronikus hotelkártya-kapcsoló burkolat, fekete SX047347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hotelkártya

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047347

Gyártói cikkszám

755168

Gyártói típuskód

Valena Life 755168

Kivitel:

hotelkártya

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fekete

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

60.5 mm

Magasság:

60.5 mm

Mélység:

19.2 mm

Valena Life elektronikus hotelkártya-kapcsoló burkolat, fekete