Legrand - Valena Life fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3) alumínium SX073075 - 752332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970463609
Sonepar cikkszám
SX073075
Gyártói cikkszám
752332
Gyártói típuskód
Valena Life 752332
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Szín:
alumínium
Névleges áram:
20 A
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Valena Life fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3) alumínium