Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Life intelligens fényerőszabályzó kapcsoló, 2m, 150W, fekete SX047357 - 756366

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Life intelligens fényerőszabályzó kapcsoló, 2m, 150W, fekete SX047357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Tronic

  • Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Névleges áram - 0.7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047357

Gyártói cikkszám

756366

Gyártói típuskód

Valena Life 756366

Kivitel:

Tronic

Terhelés fajtája:

univerzális és LED Retrofit

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Névleges áram:

0.7 A

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Igen

Használható IR-gombbal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

0-150 W

Csatornák száma:

1

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Valena Life intelligens fényerőszabályzó kapcsoló, 2m, 150W, fekete