Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Life két pólusú billentyű, fekete SX047345 - 756122

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Life két pólusú billentyű, fekete SX047345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - 0/1 jellel

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047345

Gyártói cikkszám

756122

Gyártói típuskód

Valena Life 756122

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

0/1 jellel

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fekete

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

54.4 mm

Magasság:

53.5 mm

Mélység:

7.9 mm

Valena Life két pólusú billentyű, fekete