Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Life kettős USB-A + USB-C csatlakozóaljzat 3A–15W, fekete SX047327 - 756306

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Life kettős USB-A + USB-C csatlakozóaljzat 3A–15W, fekete SX047327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047327

Gyártói cikkszám

756306

Gyártói típuskód

Valena Life 756306

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

75 mm

Készülék magassága:

75 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

42 mm

Teljesítményfelvétel:

0.066 W

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Valena Life kettős USB-A + USB-C csatlakozóaljzat 3A–15W, fekete