Legrand - Valena Life kettős USB-C + USB-C csatlakozóaljzat 3A–15W, fekete SX047328 - 756307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047328
Gyártói cikkszám
756307
Gyártói típuskód
Valena Life 756307
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
0
USB-C portok száma:
2
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
75 mm
Készülék magassága:
75 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
0.064 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem