Legrand - Valena Life/Program Mosaic átalakító alumínium SX073076 - 752344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - alumínium
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970455581
Sonepar cikkszám
SX073076
Gyártói cikkszám
752344
Gyártói típuskód
Valena Life 752344
Szín:
alumínium
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló):
7040
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm
Készülék mélysége:
37 mm
Valena Life/Program Mosaic átalakító alumínium