Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Life váltókapcsoló jelzőfénnyel, mechanizmus burkolattal, 10 AX, fekete SX078586 - 756326

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Life váltókapcsoló jelzőfénnyel, mechanizmus burkolattal, 10 AX, fekete SX078586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972241373

Sonepar cikkszám

SX078586

Gyártói cikkszám

756326

Gyártói típuskód

Valena Life 756326

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fekete

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

74.6 mm

Beépítési mélység:

27.1 mm

Felület:

lakkozott

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

20 AX

Készülék magassága:

74.6 mm

Készülék mélysége:

37.2 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Valena Life váltókapcsoló jelzőfénnyel, mechanizmus burkolattal, 10 AX, fekete