Legrand - Valena sztereo vez LCD kijelzős elefántcsont SN055457 - 774167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Program-memóriahelyek száma - 10
Frekvencia-kijelzés - digitális
Digitális kimenettel - Igen
RDS - Igen
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067741672
Sonepar cikkszám
SN055457
Gyártói cikkszám
774167
Gyártói típuskód
Valena 774167
Program-memóriahelyek száma:
10
Frekvencia-kijelzés:
digitális
Digitális kimenettel:
Igen
RDS:
Igen
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
29 mm
Szín:
egyéb
Valena sztereo vez LCD kijelzős elefántcsont