Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena TV-RD-SAT aljzat végzáró 10 dB, alumínium SN055445 - 770136

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena TV-RD-SAT aljzat végzáró 10 dB, alumínium SN055445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067701362

Sonepar cikkszám

SN055445

Gyártói cikkszám

770136

Gyártói típuskód

Valena 770136

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

alumínium

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

3

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

10 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV/RD/SAT

DAB+:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

82 mm

Készülék magassága:

82 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Valena TV-RD-SAT aljzat végzáró 10 dB, alumínium